Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18682OW Tonerkartusche Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18682OW Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Armor K18682OW Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111110355
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18682OW
EAN/GTIN:
     3112539943813
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Xerox
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
VersaLink C 500 DN, C 500 DNS, C 500 DS, C 500 N, C 500 NS, C 500 SERIES, C 505, C 505 M, C 505 X, C 505 XM, C 505 XS
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
2400 Seiten
OEM-Code
XEROX 106R03861
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
332 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
402 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.