Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18361OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18361OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Armor K18361OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111110357
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18361OW
EAN/GTIN:
     3112539943677
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Xerox
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
VersaLink B 600, B 600 DN, B 600 SERIES, B 605, B 605 S, B 605 SM, B 605 ST, B 605 X, B 605 XL, B 605 XLM, B 605 XM, B 605 ZM, B 610, B 610 DN, B 610 SERIES, B 615, B 615 ST, B 615 X, B 615 XL, B 615 XLM, B 615 XM
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
25900 Seiten
OEM-Code
XEROX 106R03942
Gewicht und Abmessungen
Breite
344 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
1015 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.