| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-111110375 Herst.-Nr.: K18679OW EAN/GTIN: 3112539943783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OOWA ist die All-in-One-Drucklösung für verantwortungsbewusste Unternehmen. Wiederaufbereitete OWA-Patronen garantieren Ihnen optimierte Kosten pro Seite, garantierte Druckqualität und bieten gleichzeitig eine konkrete Antwort auf Umweltprobleme. Eine neue Geste mit positiven Auswirkungen.
OWA steht für garantierte Druckqualität. Alle unsere OWA-Kartuschen werden nach internationalen Standards und in unseren nach ISO 9001 / 14001 und OHSAS 18001 zertifizierten Fabriken hergestellt. Überzeugt von der Qualität unserer Produkte, haben unsere OWA Laserpatronen eine lebenslange Garantie, unsere OWA Tintenpatronen haben eine Garantie von 3 Jahren und alle bieten Ihnen einen Wartungsservice in 8 Arbeitsstunden.
OWA ist die Gewissheit, dass Ihre gebrauchten Patronen wirklich zu 100 % wiederverwertet werden. Die gesammelten Kartuschen werden entweder wiederaufbereitet, wenn sie unseren Spezifikationen und strengen Qualitätskontrollen entsprechen, oder fein zerlegt, um als Sekundärrohstoffe wiederverwendet zu werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Xerox | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | XEROX VersaLink C 500 DN, C 500 DNS, C 500 DS, C 500 N, C 500 NS, C 500 SERIES, C 505, C 505 M, C 505 X, C 505 XM, C 505 XS | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 5000 Seiten | ![](/p.gif) | OEM-Code | XEROX 106R03862 | ![](/p.gif) | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 129 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 444 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, armor toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |