Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18982OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18982OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Armor K18982OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111110376
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18982OW
EAN/GTIN:
     3112539943219
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Xerox
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
VersaLink B 600, B 600 DN, B 600 SERIES, B 605, B 605 S, B 605 SM, B 605 ST, B 605 X, B 605 XL, B 605 XLM, B 605 XM, B 605 ZM, B 610, B 610 DN, B 610 SERIES, B 615, B 615 ST, B 615 X, B 615 XL, B 615 XLM, B 615 XM
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
25900 Seiten
OEM-Code
XEROX 106R03942
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
233 mm
Gewicht
967 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.