Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18850OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18850OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Armor K18850OW Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111110391
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18850OW
EAN/GTIN:
     3112539943882
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
i-SENSYS LBP-320 SERIES, LBP-325 DN, LBP-325 X, MF 540 SERIES, MF 542 X, MF 543 X, MF 550 SERIES, MF 552 DW, MF 553 DW
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
5100 Seiten
OEM-Code
CANON 056L
Gewicht und Abmessungen
Breite
339 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1066 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.