Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV KSL-002M.CKI Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV KSL-002M.CKI Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Beige
VLUV KSL-002M.CKI Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Beige
VLUV KSL-002M.CKI Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Beige
VLUV KSL-002M.CKI Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Beige
VLUV KSL-002M.CKI Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Beige
VLUV KSL-002M.CKI Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Beige
VLUV KSL-002M.CKI Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111150654
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     KSL-002M.CKI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Sessel
Aufblasbarer Stuhl
Luftsessel
Sessel
Die KAPSUL STOV Sitzkapsel ist die schlanke Art, dynamisch und ergonomisch zu sitzen. Alle Modelle sind aus unserem robusten, langlebigen STOV Möbelbezugsstoff hergestellt. Inklusive Handpumpe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
2900 g
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Beige
Material
PVC, Polyester
Oberflächenmaterial
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Klappdesign
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbares Kissen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.