Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV Stov Einzelstuhl Beige, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV Stov Einzelstuhl Beige, Grau
VLUV Stov Einzelstuhl Beige, Grau
VLUV Stov Einzelstuhl Beige, Grau
VLUV Stov Einzelstuhl Beige, Grau
VLUV Stov Einzelstuhl Beige, Grau
VLUV Stov Einzelstuhl Beige, Grau
VLUV Stov Einzelstuhl Beige, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111150682
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     KSL-002M.CCO
EAN/GTIN:
     4260534592396
Suchbegriffe:
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
sitzball grau
ergonomischer sitzball
Die KAPSUL STOV Sitzkapsel ist die schlanke Art, dynamisch und ergonomisch zu sitzen. Alle Modelle sind aus unserem robusten, langlebigen STOV Möbelbezugsstoff hergestellt. Inklusive Handpumpe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Beige, Grau
Material
PVC
Oberflächenmaterial
Polyester
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.