Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV Sova Einzelstuhl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV Sova Einzelstuhl Grau
VLUV Sova Einzelstuhl Grau
VLUV Sova Einzelstuhl Grau
VLUV Sova Einzelstuhl Grau
VLUV Sova Einzelstuhl Grau
VLUV Sova Einzelstuhl Grau
VLUV Sova Einzelstuhl Grau
VLUV Sova Einzelstuhl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111150685
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     KSL-009M.AS
EAN/GTIN:
     4260534592440
Suchbegriffe:
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
sitzball grau
ergonomischer sitzball
Die KAPSUL SOVA Sitzkapsel ist die schlanke Art, dynamisch und ergonomisch zu sitzen. Weicher, griffiger Bezugsstoff und warme, gemischte Farben zeichnen den SOVA Bezugsstoff aus. Inklusive Handpumpe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
2900 g
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Grau
Material
PVC, Polyester
Oberflächenmaterial
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.