Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1900-0117 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-111332007
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1900-0117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
E-Auto-Ladekabel sind ein unverzichtbarer Bestandteil von Elektrofahrzeugen. Moderne E-Autos sind mit leistungsstarken Batterien ausgestattet, die jedoch von Zeit zu Zeit aufgeladen werden müssen, um eine lange Reichweite zu erreichen. E-Auto Ladekabel sind das Bindeglied zwischen dem Stromnetz und ihrem E-Auto und sorgen dafür, dass die Batterie Ihres Fahrzeugs innerhalb kurzer Zeit vollständig aufgeladen wird.

Mit dem ANSMANN Ladekabel Mode 3, Typ 2, können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker – in Europa ist der Typ 2-Stecker Standard – an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschließen.

Das Kabel ist gegen Staub und Wasser geschützt. Die Kupplungen haben standardmäßig Schutzkappen, um Verschmutzungen und Feuchtigkeit im Innern zuverlässig zu verhindern.

Neben seiner leistungsstarken Funktion hat unser E-Auto-Ladekabel ein ansprechendes Design und ist in verschiedenen Längen erhältlich, um alle Anforderungen Ihres Elektrofahrzeugs zu erfüllen. Das Kabel besteht aus hochwertigen und langlebigen Materialien und ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen und Wetterbedingungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Handgrifffarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabeltyp
IEC 61851-1 Mode 3
Schutzkappe
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
16 A
Arbeitsspannung
400 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1900-0118
ab € 132,82*
Sonstiges
Ansmann
1900-0119
ab € 142,39*
Sonstiges
Ansmann
1900-0120
ab € 159,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.