Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech PLA-200 200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech PLA-200 200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Inter-Tech PLA-200 200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Inter-Tech PLA-200 200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Inter-Tech PLA-200 200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Inter-Tech PLA-200 200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Inter-Tech PLA-200 200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Inter-Tech PLA-200 200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11145916
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
PLA-200 - Gigle 301 Chipset IEEE 802.3 / 802.3u, HomePlug AV Standard.

Der CobaNitrox PLA-200 Powerline Ethernet Adapter verbindet jedes Ethernet-Gerät mit Ihrem Powerline Netzwerk bei einer Geschwindigkeit von bis zu 200Mbit über das 220V Stromnetz. Dank baugleichem Chipsatz erreichen Sie die besten Ergebnisse wenn Sie beim Aufbau ihres Netzwerks immer auf Adapter einer Serie (Nitrox) setzen oder, BESONDERHEIT bei diesem Adapter, auf unser Netzteil LINE-EX 450W, welches einen integriertem Powerline Ethernet Adapter hat der ebenfalls mit dem Gigle 301 Chipsatz arbeitet!

Sie sparen somit Zeit und Geld bei dem Aufbau eines professionellen kabelgebundenem Netzwerkes für die Intranet, Internet oder Video Streaming Verbindung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
89 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Chipsatz
Gigle 301
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Zertifizierung
FCC, CE, LVD
Weitere Suchbegriffe: dlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.