Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rounded Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-112195141
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582106.004.76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
77 mm
Gewicht
2100 g
Kopfdurchmesser
300 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium-Guss
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Befestigungstyp
Decken- & Wandmontage
Schutzfunktion
Salzwasserbeständig
Diffusormaterial
Polycarbonat
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
26 W
Lichtfarbe
Neutralweiß, Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
119 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,25*
€ 252,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.