Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire Max 11 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire Max 11 Tablet 64 GB Grau mit Werbung • 11,0 Zoll IPS Display 2000 x 1200 Pixeln • 2,2 GHz Mediatek-MT8188J Dual-Core-Prozessor • 4 Arbeitsspeicher interner Speicher ...
Amazon Fire Max 11 Tablet 64 GB Grau mit Werbung • 11,0 Zoll IPS Display 2000 x 1200 Pixeln • 2,2 GHz Mediatek-MT8188J Dual-Core-Prozessor • 4 Arbeitsspeicher interner Speicher ...
Artikel-Nr.:
     CIDE7-112571034
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B0B2SBZVVD
EAN/GTIN:
     840268932954
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akkuladezeit
4.2 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
14 h
Browsingzeit (WLAN)
14 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Hallsensor
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Benutzerspeicher
54.2 GB
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Prozessor
Anzahl Prozessorkerne
8
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
6
Leistungskern maximale Turbofrequenz
2.2 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
2 GHz
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11 "
Display-Auflösung
2000 x 1200 Pixel
Pixeldichte
213 ppi
Audio
Mikrofonanzahl
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
163.7 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
259.1 mm
Gewicht
490 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Energie
Netzteilstärke
9 W
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.