Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Lunar A4 300 mm/min Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Lunar A4 300 mm/min Weiß
Fellowes Lunar A4 300 mm/min Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11261171
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5715601
EAN/GTIN:
     0043859624362
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
100% Jam Free Alle Fellowes Laminiergeräte sind 100% staufrei bei Verwendung mit Fellowes Markenlaminierfolien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Vorwärmzeit
6 min
Laminierungsgeschwindigkeit
300 mm/min
Beutelkapazität (pro Klappe)
80 µ
Anzahl der Rollen
2
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.