Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
E.V.I. 01847 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-112611737
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Reinigungstuch
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Glas, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.