Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DVI Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DVI Verlängerungskabel
Digitus DVI Verlängerungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11271590
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-320200-020-S
EAN/GTIN:
     4016032298427
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung
Full HD, Dual-Link

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient der Verlängerung bestehender Verbindungen von Audio/Video Geräten und Kabeln mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise zwischen PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444290
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Paketgewicht
302 g
Verpackungsvolumen
1487.5 cm³
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Ferritperle
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.