Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, grau,


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, grau,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, grau,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, grau,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, grau,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, grau,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, grau,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, grau,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, grau,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, grau,
Artikel-Nr.:
     560-44011
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9
Kabeldurchführung PG 9 InLine® Nylon IP68 4-8mm grau 10stk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Außendurchmesser
8 mm
Durchmesser Montageloch
4 mm
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,13*
5 Tage
937
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,31*
€ 16,07*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,13*
€ 3,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,75*
€ 3,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,64*
€ 3,14
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,53*
€ 3,01
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,44*
€ 2,90
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,96*
€ 2,33
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.