Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, schwarz,


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, schwarz,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, schwarz,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, schwarz,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, schwarz,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, schwarz,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, schwarz,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, schwarz,
InLine Kabeldurchführung PG 9 Nylon IP68 4-8mm, schwarz,
Artikel-Nr.:
     560-44011B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     44011B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg9
Kabeldurchführung InLine® Nylon IP68 4-8mm schwarz 10stk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Außendurchmesser
8 mm
Durchmesser Montageloch
4 mm
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,90*
5 Tage
35
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,09*
€ 15,90*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,90*
€ 3,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,54*
€ 3,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,45*
€ 2,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,34*
€ 2,78
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,26*
€ 2,69
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,81*
€ 2,15
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.