Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Aufbewahrungs- und Spenderbox für Masken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-112987801
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     311533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
sicherheitsaufbewahrungsbox secubox
aufbewahrungsbox für arbeitsschutzm...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Form
Rechteckig
Material
ABS
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen, Draußen
Deckel enthalten
Ja
Deckelfarbe
Blau
Universalhalterung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Montage
Ja
Empfohlene Nutzung
Drinnen/Draußen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
311526
ab € 26,18*
Ähnlich
Brady
311530
ab € 24,81*
Ähnlich
Brady
311534
ab € 13,34*
Ähnlich
GEBRA
4101100
ab € 8,76*
Ähnlich
GEBRA
4102100
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.