Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU4381Z-ST Beamer Short-Throw-Projektor 6100 ANSI Lumen 3-Chip DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DU4381Z-ST Beamer Short-Throw-Projektor 6100 ANSI Lumen 3-Chip DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz, Weiß
Vivitek DU4381Z-ST Beamer Short-Throw-Projektor 6100 ANSI Lumen 3-Chip DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz, Weiß
Vivitek DU4381Z-ST Beamer Short-Throw-Projektor 6100 ANSI Lumen 3-Chip DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz, Weiß
Vivitek DU4381Z-ST Beamer Short-Throw-Projektor 6100 ANSI Lumen 3-Chip DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz, Weiß
Vivitek DU4381Z-ST Beamer Short-Throw-Projektor 6100 ANSI Lumen 3-Chip DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113176079
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU4381Z-ST
EAN/GTIN:
     813097025708
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
34 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Feste Brennweite
7.46 mm
Feste Blende
2,8
Zoomtyp
Fixed
Projektionsverhältnis
0.5:1
Offset
121 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Projektor
Projektorhelligkeit
6100 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3-Chip DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
30000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
60 - 325 "
Projektionsabstand
0.65 - 3.5 m
Trapezkorrektur, horizontal
-15 - 15 °
Trapezkorrektur, vertikal
-15 - 15 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
HDBaseT-Port
Ja
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
3D-Synchronisationsanschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10500 g
Breite
360 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
186.3 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm)
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.343,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.486,35*
€ 2.958,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.471,79*
€ 2.941,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.402,31*
€ 2.858,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.362,17*
€ 2.810,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.343,26*
€ 2.788,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.