Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 110-851839 Haushaltsbatterie Einwegbatterie C Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113203000
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-851839
EAN/GTIN:
     4250175851839
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Grau, Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
26.2 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
83.333 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.