Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN US-M FPS-EDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 45 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 45 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M40, 45 mm, Messing, vernickelt, IP54, metall, (L)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113228367
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
1.5 mm
Merkmale
Typ
Rohrlstopfbuchse
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Verbindender thread type
Metrisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Vibrationsfest
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
Verpackungsdaten
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.