| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-11332522 Herst.-Nr.: AK-320108-005-S EAN/GTIN: 4016032298267 |
| |
|
| | |
| Full HD, Dual-Link
Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | VK Zolltarifcode | 85444290 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 70 mm | | Verpackungstiefe | 240 mm | | Paketgewicht | 110 g | | Verpackungsvolumen | 672 cm³ | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DVI-D | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | UL20276 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 0,5m, alarmkabel, dvi kabel 24+1 |
| | |
| |