Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 98230 CD-Ständer Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 98230 CD-Ständer Platin
Fellowes 98230 CD-Ständer Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113709
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     98230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
266 mm
Merkmale
CD-Kapazität
30 Disks
Produktfarbe
Platin
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.