Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic EVT187 Stromkabel Orange 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113920525
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVT187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Energie
Eingangsspannung
50 - 60 V
Eingangsstrom
3 A
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Ethylen-Propylen-Diene-Monomer (EPDM), Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Stahl
Anzahl der Leiter
1
Plug
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.9 mm
Gewicht
92.7 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.