Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 326150007 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp 326150007 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113924836
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     326150007
EAN/GTIN:
     4008224657693
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
57 mm
Dicke
8.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.