Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 402647203 Wandplatte/Schalterabdeckung Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp 402647203 Wandplatte/Schalterabdeckung Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114034103
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     402647203
EAN/GTIN:
     4008224647151
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
2
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Höhe
86 mm
Dicke
9.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.