Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitecom MD-1012 Kartenleser USB 2.0 Type-A/Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-114036014
Hersteller:
     Sitecom
Herst.-Nr.:
     MD-1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0 Type-A/Type-C
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
2
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
27 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.