Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino KA4803ZW Wandplatte/Schalterabdeckung Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand BTKA4803ZW Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTKA4803ZW Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand BTKA4803ZW Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114037504
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     KA4803ZW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Material
Zamak
Markenkompatibilität
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.