Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic EVC541 Stromkabel Schwarz, Orange 2 m M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114055953
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 90 °C
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Energie
Eingangsspannung
50 - 60 V
Eingangsstrom
3 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss 2
M12
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Anzahl der Leiter
1
Plug
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.9 mm
Gewicht
100.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,12*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.