Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatrone
>
Artikel
PRIMERA 30931 Druckerpatrone Original Cyan
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-114063806
Hersteller:
DTM Print
Herst.-Nr.:
30931
EAN/GTIN:
665188536019
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Primera
Kompatibilität
Bravo 4100
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbe
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
primera druckerpatrone
,
druckerpatrone
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRIMERA 053471 Druckkopf
DTM Print
053471
ab € 80,26*
Zubehör
PRIMERA 30932 Druckerpatrone Original Magenta
DTM Print
30932
ab € 26,64*
Zubehör
PRIMERA 30933 Druckerpatrone Original Gelb
DTM Print
30933
ab € 26,63*
Zubehör
PRIMERA 30934 Druckerpatrone Original Schwarz
DTM Print
30934
ab € 35,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen