Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic EVC318 Stromkabel Schwarz, Orange 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114065194
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     EVC318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 90 °C
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Energie
Eingangsspannung
50 - 60 V
Eingangsstrom
3 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Anzahl der Leiter
1
Plug
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3.7 mm
Gewicht
59 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.