| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-114125774 Herst.-Nr.: VEO RANGE T37M BK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm | | Tiefe | 181 mm | | Höhe | 400 mm | | Gewicht | 1450 g | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Rucksack-Typ | City backpack | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Tablet-Fach | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 9.7 " | | Anzahl von Fächern | 3 | | Außentaschen | Gesäßtasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Tragegurte für | Stativ | | Schultergurt | Ja | | Griff(e) | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |