Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
M5Stack K006-V27 Zubehör für Entwicklungsplatinen Starter-Set Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114156850
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K006-V27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Hintergrundbeleuchtung Strom
500 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
UART
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
56.4 g
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
228 g
Merkmale
Produkttyp
Starter-Set
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Material
Kunststoff
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Antenne enthalten
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.