Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
M5Stack K126 Zubehör für Entwicklungsplatinen Kamera Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114156851
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
3.7 V
Hintergrundbeleuchtung Strom
160 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
26.6 mm
Höhe
6.35 mm
Gewicht
30.1 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
62.9 g
Merkmale
Produkttyp
Kamera
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Grau, Rot
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
32 x 24 Pixel
Summermodul
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.