Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack S001 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack S001 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Schwarz
M5Stack S001 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Schwarz
M5Stack S001 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Schwarz
M5Stack S001 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Schwarz
M5Stack S001 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Schwarz
M5Stack S001 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Schwarz
M5Stack S001 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Schwarz
M5Stack S001 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Schwarz
M5Stack S001 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114157049
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     S001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
4.6 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
5.1 g
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Paketgewicht
7.3 g
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungsplatine
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.