Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz
M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz
M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz
M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz
M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz
M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz
M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz
M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz
M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz
M5Stack U154 Zubehör für Entwicklungsplatinen Potenziometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114158754
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
22.7 mm
Gewicht
34.9 g
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
27.7 mm
Verpackungshöhe
27.7 mm
Paketgewicht
44.3 g
Merkmale
Produkttyp
Potenziometer
Kompatibilität
M5StickC
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz
Lichtmodul
LED
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.