Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack K014-E Roboterplattform & -set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack K014-E Roboterplattform & -set
M5Stack K014-E Roboterplattform & -set
M5Stack K014-E Roboterplattform & -set
M5Stack K014-E Roboterplattform & -set
M5Stack K014-E Roboterplattform & -set
M5Stack K014-E Roboterplattform & -set
M5Stack K014-E Roboterplattform & -set
M5Stack K014-E Roboterplattform & -set
M5Stack K014-E Roboterplattform & -set
M5Stack K014-E Roboterplattform & -set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114159825
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K014-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter-Bausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Prozessortaktfrequenz
240 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Motor enthalten
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Modul
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
153.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
260 g
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.