Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U148 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U148 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Weiß
M5Stack U148 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Weiß
M5Stack U148 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Weiß
M5Stack U148 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Weiß
M5Stack U148 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Weiß
M5Stack U148 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Weiß
M5Stack U148 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Weiß
M5Stack U148 Zubehör für Entwicklungsplatinen Erweiterungsplatine Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114160007
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24.01 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
5 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Paketgewicht
10.5 g
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungsplatine
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.