Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
M5Stack U156 Zubehör für Entwicklungsplatinen Basisblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114161797
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Joystick
joystick
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
81.05 mm
Gewicht
20.6 g
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
31.2 g
Merkmale
Produkttyp
Basisblock
Kompatibilität
M5StickC
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz
Schaltknopf
Ja
Lichtmodul
LED
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.