Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
M5Stack K124-B Zubehör für Entwicklungsplatinen NB-IoT/Cat-M Modul Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114163876
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K124-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
79.5 g
Verpackungsbreite
104.5 mm
Verpackungstiefe
70.5 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
126.6 g
Merkmale
Produkttyp
NB-IoT/Cat-M Modul
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Grau
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Schaltknopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.