Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
M5Stack Kmeter Isolation Unit Wärmesensor Mehrfarbig, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114168469
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U133-V11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
I2C-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
9.3 g
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
21 g
Merkmale
Produkttyp
Wärmesensor
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Mehrfarbig, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.