Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zendure AB1000 Industrieakku Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 20000 mAh 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114532160
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     ZDAB1000
EAN/GTIN:
     6976552190060
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku lifepo4
industrieakku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
186.5 mm
Gewicht
11500 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Akku-/Batteriespannung
48 V
Batteriekapazität
960 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Kurzschlussschutz
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,96*
€ 508,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,29*
€ 479,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,10*
€ 464,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,75*
€ 448,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.