Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 20m OM4 LWL Patchkabel LC auf LC, LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL Kabel, 100G Netzwerkkabel, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 20m OM4 LWL Patchkabel LC auf LC, LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL Kabel, 100G Netzwerkkabel, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patc...
StarTech.com 20m OM4 LWL Patchkabel LC auf LC, LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL Kabel, 100G Netzwerkkabel, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patc...
StarTech.com 20m OM4 LWL Patchkabel LC auf LC, LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL Kabel, 100G Netzwerkkabel, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patc...
StarTech.com 20m OM4 LWL Patchkabel LC auf LC, LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL Kabel, 100G Netzwerkkabel, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patc...
StarTech.com 20m OM4 LWL Patchkabel LC auf LC, LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL Kabel, 100G Netzwerkkabel, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patc...
StarTech.com 20m OM4 LWL Patchkabel LC auf LC, LC/UPC OM4 Multimode Glasfaserkabel, 50/125µm LOMMF/VCSEL Zipcord LWL Kabel, 100G Netzwerkkabel, Low Insertion Loss, LSZH LWL Patc...
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114639995
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     450FBLCLC20
EAN/GTIN:
     0065030900690
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LSZH Mantel - Low Smoke Zero Halogen(weniger Rauch, Halogenfrei) - LSHF/LS0H/LSOH/FRNC | Aramidfaserhülle | Ideal für SANs, Datenserver, SFP+Das LC zu LC-Multimode Duplex Glasfaser Patchkabel ermöglicht eine zuverlässige Verbindung in 40 und 100 Gigabit Netzwerken.Für optimale Performance entwickeltMit der laseroptimierten Multimode-Glasfaser (LOMMF) ist das OM4 Glasfaser Patchkabel ideal für 850 nm und 1350 nm Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) und LED-Quellen. Präzisionsgefertigte Keramikferrulen sorgen für eine korrekte Faserausrichtung, um Probleme bei der Verbindung zu vermeiden und den Einfügungsverlust zu minimieren. Die polierten LC zu LC-UPC Faserenden wurden für die Zuverlässigkeit in hochdichten Netzwerkanwendungen entwickelt und verbessern die Rückflussdämpfungseigenschaften im Vergleich zu älteren PC-Poliertechniken, die die Performance beeinträchtigen können, erheblich.Breite KompatibilitätDieses Multimode-Glasfaser Patchkabel (50/125µm) ist abwärtskompatibel mit OM3 und 1/10/40 Gbit Netzwerken und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung mit älteren Glasfaserumgebungen.FlammenresistentDieses OM4-Glasfaserkabel ist mit einem LSZH-Mantel (Low-Smoke, Zero-Halogen) flammhemmend ummantelt und entwickelt bei hoher Hitze oder im Brandfall nur wenig Rauch und giftige Dämpfe. Es ermöglicht sicherere Kabelinstallationen in Bereichen mit schlechter Belüftung, darunter einige industrielle Umgebungen, abgeschlossene Umgebungen wie Züge und Flugzeuge sowie Wohnbereiche, in denen Bauvorschriften zu beachten sind.Jedes OM4 Glasfaserkabel wird außerdem einzeln getestet und zertifiziert, um innerhalb der zulässigen Grenzwerte für die optische Einfügedämpfung zu liegen und so Kompatibilität und 100%ige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2.9 mm
Biegeradius
60 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
280 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.