Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecolor K10519F7 Druckerpatrone Kompatibel High (L) Yield Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
freecolor Patrone Canon PGI-570XL black+ CLI-571XL BK/C/M/Y remanufactured Wiederaufbereitet Schwarz
freecolor Patrone Canon PGI-570XL black+ CLI-571XL BK/C/M/Y remanufactured Wiederaufbereitet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114652745
Hersteller:
     Freecolor
Herst.-Nr.:
     K10519F7
EAN/GTIN:
     3112539918415
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Kombi-Packung
Kompatibilität
CANON Pixma MG 5700 SERIES, MG 5750, MG 5750 SERIES, MG 5751, MG 5752, MG 5753, MG 6800 SERIES, MG 6850, MG 6850 SERIES, MG 6851, MG 6852, MG 6853, MG 7700 SERIES, MG 7750, MG 7750 SERIES, MG 7751, MG 7752, MG 7753, TS 5000 SERIES, TS 5020 SERIES, TS 5050, TS 5050 SERIES, TS 5051, TS 5052, TS 5053, TS 5055, TS 6000 SERIES, TS 6020 WHITE, TS 6040, TS 6050, TS 6050 SERIES, TS 6051, TS 6052, TS 8000 SERIES, TS 8020 SERIES, TS 8040, TS 8050, TS 8050 SERIES, TS 8051, TS 8052, TS 8053, TS 9000 SERIES, TS 9040, TS 9050, TS 9050 SERIES, TS 9055
Seitenergebnis schwarze Tinte
770 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
870 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
22 ml
Volumen Farbtinte
11 ml
Tintenpatronenkapazität
High (L) Yield
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.