Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie MDB-1P Passive Direktbox Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie MDB-1P Passive Direktbox Schwarz
Mackie MDB-1P Passive Direktbox Schwarz
Mackie MDB-1P Passive Direktbox Schwarz
Mackie MDB-1P Passive Direktbox Schwarz
Mackie MDB-1P Passive Direktbox Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114680508
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2049171-00
EAN/GTIN:
     663961053982
Suchbegriffe:
Piano
piano
Weitere Informationen:
Design
Typ
Passive Direktbox
Beste Verwendung
Bassgitarre, Digitales Klavier, Gitarre, Synthesizer
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Out
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
140000 Ohm
Output Widerstand
400 Ohm
THD, totalklirren
0.002 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.