Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie MDB-USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie MDB-USB Schwarz
Mackie MDB-USB Schwarz
Mackie MDB-USB Schwarz
Mackie MDB-USB Schwarz
Mackie MDB-USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114680509
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2049174-00
EAN/GTIN:
     663961054019
Suchbegriffe:
Piano
piano
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Design
Beste Verwendung
Bassgitarre, Digitales Klavier, Gitarre, Synthesizer
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Out
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
330000 Ohm
Output Widerstand
600 Ohm
THD, totalklirren
0.01 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.