Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie MDB-2P Passive Direktbox Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mackie MDB-2P Passive Direktbox Schwarz
Mackie MDB-2P Passive Direktbox Schwarz
Mackie MDB-2P Passive Direktbox Schwarz
Mackie MDB-2P Passive Direktbox Schwarz
Mackie MDB-2P Passive Direktbox Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114682957
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2049172-00
EAN/GTIN:
     663961053999
Suchbegriffe:
Piano
piano
Weitere Informationen:
Design
Typ
Passive Direktbox
Beste Verwendung
Bassgitarre, Digitales Klavier, Gitarre, Synthesizer
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Out
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
140000 Ohm
Output Widerstand
400 Ohm
THD, totalklirren
0.002 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.