Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GD4220 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114842506
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4220-WHK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
163 g
Breite
166 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
109 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
LED-Anzeigen
Ja
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
15 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Lesegeschwindigketi (max)
400 Auslesungen/Sekunde
Neigungslesewinkel
0 - 45 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0360
ab € 8,89*
Zubehör
Datalogic
90A052066
ab € 16,61*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 13,00*
Zubehör
Datalogic
90A052100
ab € 16,57*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,66*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,56*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,61*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 33,78*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,52*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,85*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,78*
Zubehör
Datalogic
90G001095
ab € 18,65*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.