Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CU15B Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CU15B Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-115009065
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX052648R9999
EAN/GTIN:
     4011617526483
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
feldverteiler striebel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Nennstrom
125 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Anzahl Fassungen
60
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Spülung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
864 mm
Gewicht
6893 g
Weitere Suchbegriffe: feldverteiler, kleinverteiler 5 reihig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.