| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-115091527 Herst.-Nr.: 254516 EAN/GTIN: 4047526254513 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad aus Polyamid Gehäuse: Serie LK
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei - zweifache Kugellagerung im Drehkranz - stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 125x50 mm) - Drehkranzabdichtung - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie SPO
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß
Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien - Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 1500 kg | | Produktfarbe | Stahl, Weiß | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 245 mm | | Gewicht | 3700 g |
|
| | |
| | | |
| |